TJPB-50-Y ジョイントブラシ(HACCP対応) TRUSCO 57255476

TJPB-50-Y ジョイントブラシ(HACCP対応) TRUSCO 57255476
TJPB-50-Y ジョイントブラシ(HACCP対応) TRUSCO 57255476

ジョイントブラシ(HACCP対応)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
イエロー
寸法(縦×横×厚さ)(mm)130×50×50
内容量1本注文コード57255476品番TJPB-50-Y
参考基準価格(税別)¥2,040販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ジョイントブラシハンドルと組み合わせて使用するジョイント式パイプクリーナーです。
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。
毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。

用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。材質(本体)ステンレス材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)イエロー寸法(縦×横×厚さ)(mm)130×50×50線径(Φmm)0.25耐熱温度(℃)120質量(g)29トラスコ品番819-1636繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする