曜日別特売
TPB-SH-GN パイプブラシ(HACCP対応) TRUSCO 57255817

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイプブラシ(HACCP対応)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
グリーン
寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×10×10
内容量1本注文コード57255817品番TPB-SH-GN
参考基準価格(税別)¥1,870販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。
配管や器材の奥の洗浄に最適です。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。

用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。使用場所排水口まわりトラスコ品番819-1602グリーン材質(本体)ステンレス質量(g)80線径(Φmm)0.25寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×10×10材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)耐熱温度(℃)120繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする