曜日別特売
TLPB-8-W パイプブラシ(小径ロングタイプ・HACCP対応) TRUSCO 57256027

パイプブラシ(小径ロングタイプ・HACCP対応)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
寸法(縦×横×厚さ)(mm)400×8×8
内容量1本注文コード57256027品番TLPB-8-W
参考基準価格(税別)¥1,380販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

配管パイプや鋳鉄管などの内部洗浄用に使用します。
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。
毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。

用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。使用場所排水口まわりトラスコ品番819-1595ホワイト材質(本体)ステンレス質量(g)6.4線径(Φmm)0.1寸法(縦×横×厚さ)(mm)400×8×8材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)耐熱温度(℃)120繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57255993
2023-12-18
用途: 配管内清掃に使用
医療・福祉・介護関連業

実際にはまだ使用していないのですが、対象箇所の配管径等には本品が最適でしたので
宜しいかと思います。 (触感・寸法などから推定)

対象商品 : 57255896
2020-08-07
用途: 医療器 洗浄メンテナンス
医療・福祉・介護関連業

価格 サイズともにちょうどいい、丈夫そうで良かったと思います。
もっと長尺のモノがあれば購入したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 57255975
2021-08-19
用途: 機械のメンテナンス時

全長が400とあったので購入したが届いた品物の全長は約380だった。

MonotaROからの回答

このたびは、ご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。
不良品の可能性がありますので、別途ご連絡させていただきます。
どうぞ、宜しくお願いいたします。

対象商品 : 57255887
2020-04-20
用途: 洗面台の詰まり解消
株式会社ワーキングルーム

S字のところにきても曲がらなくて貫通しなかった。100円ショップにいってプラスチック製のものを買ってきて、詰まりが直った。もっとS字カーブのところで曲がるやわらかいものを作ってほしい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする