TRUSCO
TRUSCOの 掃除用具
TRUSCOの ブラシ
TRUSCOの パイプブラシ
パイプブラシ(小径タイプ・HACCP対応)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57256273
品番
TMPB-2-R
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ノズルなど、細い穴の清掃に便利なブラシです。
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。
毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
使用場所
排水口まわり
用途
衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
トラスコ品番
819-1564
色
レッド
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
0.6
線径(Φmm)
0.1
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
120×2×2
材質(毛)
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
耐熱温度(℃)
120
繰り返し・詰め替え
対応