※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TMPB-4-Y パイプブラシ(小径タイプ・HACCP対応) TRUSCO 57256562 TMPB-4-Y パイプブラシ(小径タイプ・HACCP対応) TRUSCO 57256562

パイプブラシ(小径タイプ・HACCP対応)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57256562 品番 TMPB-4-Y
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ノズルなど、細い穴の清掃に便利なブラシです。
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。
毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。

使用場所排水口まわり 用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。 トラスコ品番819-1586 イエロー 材質(本体)ステンレス 質量(g)1.9 線径(Φmm)0.1 寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×4×4 材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 耐熱温度(℃)120 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする