※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PPカラーバケツ(HACCP対応)

(3件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57256648 品番 TPPB-15-Y
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

肉厚で強度あるスタンダードのカラーバケツです。
食品衛生法適合品です。
HACCP対策など区域別の使用などに重宝します。

容量(L)15 イエロー 材質ポリプロピレン(PP) トラスコ品番780-5021 形状丸形 質量(g)520 外径×高さH(Φmm×mm)313×302 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥750 / 税込 ¥825
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-24
用途:
食品工場で使用
製造業

HACCP対応と商品名に謳いながら
商品ラベルが剥離しにくく、ラベル痕が残るのは非常に残念だった。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝え、改善を検討いたします。

対象商品:
16292903
2020-02-09
用途:
HACCP対応品なので食品加工に使用しております。
下野豆富あらた家 様 (製造業)

洗浄し易いです。内側の目盛りが細かく有るとより便利です。

1人が参考にしています
2023-08-21
用途:
食品製造

商品自体は問題無いですが、商品ラベルが綺麗に剥がれないためそれを処理するのに凄く時間がかかります。
値段が上がっても剥がしやすいシールを使用して欲しいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする