TRUSCO
TRUSCOの 掃除用具
TRUSCOの スポンジ
TRUSCOの スポンジたわし
抗菌ソフトスポンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57256675
品番
KSS-P
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
泡立ちの良いウレタンスポンジの両面にナイロン不織布を貼り合わせたスポンジです。
抗菌防臭加工を施しているためスポンジに付いた雑菌の増殖を抑制します。
使用場所
キッチン
トラスコ品番
819-1365
材質
ナイロン不織布(アクリル粒子付)、ポリウレタンフォーム(抗菌防臭加工)
色
ピンク
質量(g)
10
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
110×65×35
適合用途
食器洗い
繰り返し・詰め替え
対応