HS-Y ナイロンハードスポンジ TRUSCO 57256702 HS-Y ナイロンハードスポンジ TRUSCO 57256702 HS-Y ナイロンハードスポンジ TRUSCO 57256702

ナイロンハードスポンジ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57256702 品番HS-Y
参考基準価格(税別)¥170 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

泡立ちの良いウレタンスポンジと耐久性に優れた研磨材入りナイロン不織布を貼り合わせたスポンジたわしです。
抗菌防臭加工を施しているためスポンジに付いた雑菌の増殖を抑制します。
腐敗やカビによる悪臭を防ぎ、清潔を保ちます。
用途に合わせてナイロン面とスポンジ面の使い分けができます。

使用場所キッチン 用途食器・調理器具洗浄用。ガンコでしつこい汚れ落としに。 トラスコ品番819-1362 イエロー/ダークブルー 質量(g)13.5 寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×75×35 材質(表面/裏面)ナイロン不織布(研磨材入)/ポリウレタンフォーム(抗菌防臭加工) 適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし) 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする