TRUSCO
TRUSCOの 掃除用具
TRUSCOの スポンジ
TRUSCOの 水垢・うろこ取り
ガラス・鏡クリーナーパッド(ハードタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57256806
品番
TGCP-5010-HG
参考基準価格(税別)
¥8,050
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
研削性を向上した優れた研磨性能で、従来品よりもすばやく頑固な鱗状痕や落ちにくい水アカ汚れを除去します。
材質(スポンジ)
ウレタン
材質
(砥材)ダイヤ砥粒
色
ブラック
用途
一般建物のガラス・鏡の汚れ除去に。
トラスコ品番
819-1528
質量(g)
100
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
100×50×25
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※作業する前にほこり、小石等をきれいに洗い流してください。
※対象表面を水洗いし本品を水で濡らしながら使用してください。
※使用前に目立たないところで一度試してからご使用ください。
※はじめに目立たない場所で試してから使用してください。
※強くこすり過ぎると表面を傷つける場合があります。
※研磨面があらかじめ表面処理が施されている場合、表面処理の効果が薄れる、または無くなる場合がありますので使用しないでください。