TRUSCO
プラスチッククリーナーパッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
778-9572
778-9572
778-9581
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57256824
品番
TPCP-255
参考基準価格(税別)
¥1,670
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
樹脂製品の頑固な汚れを除去します。ダイヤの威力で抜群の仕上がりです。
用途
工場、一般建物などの樹脂製品の浴槽、シャワーヘッドなどの汚れ除去に。
材質
(砥材)ダイヤ砥粒
材質(スポンジ)
ウレタン
色
ホワイト
トラスコ品番
778-9572
質量(g)
25
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
50×25×25
適合用途
風呂掃除
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※作業する前にほこり、小石等をきれいに洗い流してください。
※対象表面を水洗いし本品を水で濡らしながら使用してください。
※使用前に目立たないところで一度試してからご使用ください。
※はじめに目立たない場所で試してから使用してください。
※強くこすり過ぎると表面を傷つける場合があります。
※研磨面があらかじめ表面処理が施されている場合、表面処理の効果が薄れる、または無くなる場合がありますので使用しないでください。