※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TOCM-5020 オイルキャッチャーミシン目入 TRUSCO 57256955 TOCM-5020 オイルキャッチャーミシン目入 TRUSCO 57256955 TOCM-5020 オイルキャッチャーミシン目入 TRUSCO 57256955

オイルキャッチャーミシン目入

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 57256955 品番 TOCM-5020
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

親油性、疎水性のマカロニ構造の繊維が、油を吸引保持するため液ダレがありません。
鉱物油や動植物油に対し、自重の30倍以上の吸着力を有します。

対応オイル 用途オイル用。 トラスコ品番791-5918 質量(kg)2 タイプ植物系天然繊維主体ロールタイプ/使い勝手の良いミシン目入りタイプ 幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)500×20×4 ミシン目(mm)(ピッチ)500 吸油量(L/巻)55.5
注意
※保管の際は火気厳禁です。
※廃棄は、地域行政のきまりに従ってください。
※界面活性剤などの化学製品が混入すると性質が変わる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする