※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高性能天然繊維オイルキャッチャー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57256998 品番TOC-T7-2
参考基準価格(税別)¥2,230 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

油吸着に特に優れ、自重の約30倍の油を吸着できます。
チューブ状の両端にヒモ装着(別注)して連結も可能です。
NETIS登録商品です。

対応オイル 用途オイル用。生産ライン周り、ドレン装置周辺、自動車整備工場などの拡散防止に。 トラスコ品番818-4363 材質植物系天然繊維主体 質量(g)170 タイプチューブタイプ 長さ(m)2 外径(Φmm)70 吸収量(L/本)5.5 NETIS番号QS-090037-VE)
注意
※油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。
※界面活性剤などの化学製品が混入すると性質が変わる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする