TRUSCO
TRUSCOの ポリ袋・ゴミ袋
TRUSCOの ゴミ袋関連商品
ステンレスダストボックス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57257052
品番
TSDB80
参考基準価格(税別)
¥114,200
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
袋を横から抜き取ることが出来、ゴミ交換が容易です。
キャスター付きで楽に移動ができます。
ステンレス製なので丸洗い可能で清潔です。
クリーンルームにも適しています。
錆に強いステンレス製です。
容量(L)
80
トラスコ品番
793-3371
質量(kg)
10
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
材質(車輪)
ナイロンウレタン車
外径×高さH(Φmm×mm)
492×813
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体