塩ビマット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57257138 品番 TEPM-920-GN
参考基準価格(税別)¥26,340 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

エンボス加工により滑りにくく、また高級感があるので事務所など、様々な場所にお使いいただけます。
厚みがあるのでめくれ上がりにくいです。
緩衝性と柔軟性を兼ね備えています。
難燃性です。
複数枚使用の際はテープで固定してください。

グリーン 用途工場内や建築現場の床、住宅廻り、玄関、ベランダの床養生用などに。体育館や選挙投票所、イベント会場の床養生などに。 トラスコ品番780-5292 材質塩化ビニール(PVC) 質量(kg)28 幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)915×20×1.5 表面(柄)ピラミッド型
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする