オイルキャッチャーマット(3層タイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57257165 品番 TOC-5090-1
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

天然繊維配合の環境配慮型商品で、あらゆる液体を吸着します。
飛散油、床油、靴底油を高性能吸着する3層構造仕上げです。
3層構造なので、立ち仕事の疲労軽減用として使用できます。
難燃性の素材を使用しています。
裏面はフィルム加工してあり、液体が床面に染み出ません。
また滑り止め効果もあります。

材質(表面/裏面)ポリエステル/ポリプロピレン(PP) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)900×500×5 吸油量(L/枚)2 吸収量(L/枚)2 用途オイル・水用。工場出入り口、機械周り、通路に。 トラスコ品番791-5861 質量(kg)0.22
注意
※油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:307

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57260692
2022-08-05
用途:
発送場にて使用

フレーム完成品置き場にて油を掛けるため、その下に敷いております。

対象商品:
57257165
2021-12-06
用途:
オイル交換
建設業・工事業

オートバイのオイル交換作業時に使用してます。
オイルを抜き取る際にどうしても床にオイルが垂れてしまい汚れていましたがこのマットを敷く事により解決できました。サイズもちょうど良い!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

吸油マットの特長とメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/677/
2023-03-02

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする