※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TOCF-5090-1 オイルキャッチャーマット(3層タイプ) TRUSCO 57257183 TOCF-5090-1 オイルキャッチャーマット(3層タイプ) TRUSCO 57257183 TOCF-5090-1 オイルキャッチャーマット(3層タイプ) TRUSCO 57257183 TOCF-5090-1 オイルキャッチャーマット(3層タイプ) TRUSCO 57257183 TOCF-5090-1 オイルキャッチャーマット(3層タイプ) TRUSCO 57257183

オイルキャッチャーマット(3層タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57257183 品番 TOCF-5090-1
参考基準価格(税別)¥2,950 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

天然繊維配合の環境配慮型商品で、あらゆる液体を吸着します。
液体が床面に染み出さず、滑り止め効果もあります。
飛散油、床油、靴底油を高性能吸着する3層構造仕上げです。
3層構造なので、立ち仕事の疲労軽減用として使用できます。
難燃性の素材を使用しています。
裏面はフィルム加工してあり、液体が床面に染み出ません。
また滑り止め効果もあります。

材質(表面/裏面)ポリエステル/ポリウレタン 用途オイル・水用。工場出入り口、機械周り、通路に。 トラスコ品番791-5888 質量(kg)0.23 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)900×500×5 吸収量(L/枚)2
注意
※油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

吸油マットの特長とメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/677/
2023-03-02

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする