TFGN-F-925 吸油・吸水ロールマット TRUSCO 57257226 TFGN-F-925 吸油・吸水ロールマット TRUSCO 57257226

吸油・吸水ロールマット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 材質(表面/裏面)ポリエステル/ポリウレタン 注文コード57257226 品番TFGN-F-925
参考基準価格(税別)¥84,000 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

従来のマットと違い、天然繊維を使用した環境配慮型商品であり、あらゆる液体を吸着する多機能マットです。
難燃性の素材で耐久性にも優れています。圧縮加工で耐久性に優れています。
ハサミやカッターでお好みの形にカットできます。
難燃性の素材を使用しております。
裏面はフィルム加工してあり、液体が床面に染み出ません。
また滑り止め効果もあります。

材質(表面/裏面)ポリエステル/ポリウレタン グリーン 用途オイル・水用。靴裏の油除去に。 トラスコ品番791-5811 質量(kg)11.5 タイプロールタイプ 幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)900×25×5 吸油量(L/巻)100
注意
※保管の際は火気厳禁です。廃棄は、地域行政のきまりに従ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

吸油マットの特長とメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/677/
1人が参考にしています
2023-03-02

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする