曜日別特売
NB-325JCC-R 黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャー組込) / NB-CC-RRoHS2対応品 廣杉計器 57257236

NB-325JCC-R 黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャー組込) / NB-CC-RRoHS2対応品 廣杉計器 57257236
NB-325JCC-R 黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャー組込) / NB-CC-RRoHS2対応品 廣杉計器 57257236

黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャー組込) / NB-CC-RRoHS2対応品

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
ねじ径M3
寸法L(mm)25
寸法D×H(mm)8×8(J)
内容量1袋(50個)注文コード57257236品番NB-325JCC-R
販売価格(税込)¥14,168
販売価格(税別)
12,880
硬度
NBRワッシャー:70°(デュロメータタイプA)
、63°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径M3ピッチ(mm)0.5寸法D×H(mm)8×8(J)寸法D1(Φmm)7寸法RW(d-t)(mm)6.6-1.0寸法L(mm)25材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理NBRワッシャー:クロムメッキ(バフ研磨)材質(ワッシャー)NBRNBRワッシャー:黒
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする