TRUSCO
TRUSCOの マット・スノコ
TRUSCOの マット
TRUSCOの 吸油マット
吸油・吸水ロールマット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
57257244
品番
TFGR-F-925
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
従来のマットと違い、天然繊維を使用した環境配慮型商品であり、あらゆる液体を吸着する多機能マットです。
難燃性の素材で耐久性にも優れています。
材質
天然繊維主体、(裏面)ポリウレタン
色
グレー
用途
オイル・水用。靴裏の油除去に。立ち仕事のクッション材として疲労防止に。工場内の通路でのカーペットとして。
トラスコ品番
791-5829
質量(kg)
6.2
タイプ
ロールタイプ
幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)
900×25×2
吸油量(L/巻)
81.6
注意
※保管の際は火気厳禁です。廃棄は、地域行政のきまりに従ってください。