TTRM-1015 有孔ラバーマット TRUSCO 57257314 TTRM-1015 有孔ラバーマット TRUSCO 57257314 TTRM-1015 有孔ラバーマット TRUSCO 57257314 TTRM-1015 有孔ラバーマット TRUSCO 57257314 TTRM-1015 有孔ラバーマット TRUSCO 57257314

有孔ラバーマット

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57257314 品番 TTRM-1015
参考基準価格(税別)¥13,390 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

天然ゴム素材100%で、弾力性、ノンスリップ性、耐久性、摩耗性、防振性に優れています。
孔付きで透水性もあるため、雪地や砂地、砂利などでも使用可能です。

種別ノンスリップマット 幅(mm)1000 長さ(mm)1500 ブラック 用途床面や雪地、砂利地等でのすべり止めマットに。作業時の疲労軽減マットに。 トラスコ品番819-5234 材質天然ゴム 質量(kg)13 穴径(Φmm)約25 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1500×1000×22
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57257348
2023-05-22
用途:
軒下通路
株式会社 BELLS LINE 様 (卸売・小売業)

冬には雪が落ちてくる場所、静音効果があればいいなと。
軒下地面がコンクリートとモルタル素材修正をせずに、マットを敷いて費用の軽減となりました。

1人が参考にしています
対象商品:
57257348
2019-10-04
用途:
水回りの養生
杉村 様 (サービス業)

素材も柔らかく、下地への追従性もあり施工が大変楽でした。

1人が参考にしています
対象商品:
57257348
2019-01-25
用途:
ゴルフ練習用足マット
株式会社タケテック 様

ジャンボ軍団がゴルフの屋外練習用のスタンスマットとして使用していたので類似品を購入してみましたが快適に使えています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする