※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TTRM-6080 有孔ラバーマット TRUSCO 57257348 TTRM-6080 有孔ラバーマット TRUSCO 57257348 TTRM-6080 有孔ラバーマット TRUSCO 57257348 TTRM-6080 有孔ラバーマット TRUSCO 57257348 TTRM-6080 有孔ラバーマット TRUSCO 57257348

有孔ラバーマット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57257348 品番 TTRM-6080
参考基準価格(税別)¥3,630 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

天然ゴム素材100%で、弾力性、ノンスリップ性、耐久性、摩耗性、防振性に優れています。
孔付きで透水性もあるため、雪地や砂地、砂利などでも使用可能です。

種別ノンスリップマット 幅(mm)600 長さ(mm)800 ブラック 用途床面や雪地、砂利地等でのすべり止めマットに。作業時の疲労軽減マットに。 トラスコ品番819-5233 材質天然ゴム 厚さ(mm)22 質量(kg)4 穴径(Φmm)約25 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)800×600×22
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57257348
2023-05-22
用途:
軒下通路
株式会社 BELLS LINE 様 (卸売・小売業)

冬には雪が落ちてくる場所、静音効果があればいいなと。
軒下地面がコンクリートとモルタル素材修正をせずに、マットを敷いて費用の軽減となりました。

1人が参考にしています
対象商品:
57257348
2019-10-04
用途:
水回りの養生
杉村 様 (サービス業)

素材も柔らかく、下地への追従性もあり施工が大変楽でした。

1人が参考にしています
対象商品:
57257348
2019-01-25
用途:
ゴルフ練習用足マット
株式会社タケテック 様

ジャンボ軍団がゴルフの屋外練習用のスタンスマットとして使用していたので類似品を購入してみましたが快適に使えています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする