TRUSCO
PVCマット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
色
青
黒
青
緑
白
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57257384
品番
TPM0660-BL
参考基準価格(税別)
¥3,990
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
立ち作業の足元に敷く疲労軽減マットです。
クッション性に優れた厚みのあるマットです。
グリップ力にも優れ、棚上の滑り止めとしてもご利用いただけます。
用途
足元の滑り止め。棚上の滑り止め。
種別
ノンスリップマット
幅(mm)
610
長さ(mm)
1730
色
青
トラスコ品番
818-3241
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
質量(kg)
1.2
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
1730×610×6