※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TBK-1926-10 抗菌ブレードホース TRUSCO 57257725 TBK-1926-10 抗菌ブレードホース TRUSCO 57257725 TBK-1926-10 抗菌ブレードホース TRUSCO 57257725

抗菌ブレードホース

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 57257725 品番 TBK-1926-10
参考基準価格(税別)¥25,080 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

内層部に抗菌剤を配合した抗菌性能の高いブレードホースです。
柔軟性が高く、折れにくいホースです。カット品対応可能です。
内層がオレフィン系樹脂のため、低溶出性と耐薬品性に優れます。

内径×外径(Φmm)19×26 長さ(m)10 用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。 適合食品衛生法厚生労働省告示第201号適合(n-へプタン適合) トラスコ品番497-2350 材質内層/オレフィン系樹脂(抗菌剤入り)、外層/スチレン系エラストマー樹脂(ポリエステル糸入り) 質量(kg)2.45 クリア タイプタイヤ巻 使用温度範囲(℃)-10〜70 使用圧力(MPa)0.8 標準質量(g/m)245 許容曲げ半径(mm)135以上
注意
※紫外線の影響で黄色っぽく変色することがありますが、商品性能、抗菌性能は問題ありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする