TRUSCO
TRUSCOの 鎌
TRUSCOの 小鎌
小鎌 鋼付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
57257768
品番
KKH
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
刃先はSK5とSS400の複合材を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れています。
切れ味が良く、刃研ぎ可能です。峰打ち加工で曲がりに強いです。
刃長(mm)
120
刃幅(mm)
35
刃渡り(mm)
100
全長(mm)
305
用途
草削り作業に。
トラスコ品番
818-4359
材質
刃/高炭素刃物鋼(SK-5)と軟鋼(SS400)の複合材、柄/ポプラ
質量(g)
100