※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KUH-180 片刃薄鎌 鋼付 TRUSCO 57257795 KUH-180 片刃薄鎌 鋼付 TRUSCO 57257795

片刃薄鎌 鋼付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 57257795 品番 KUH-180
参考基準価格(税別)¥1,230 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

刃先はSK5とSS400の複合材を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れています。
切れ味が良く、刃研ぎ可能です。峰打ち加工で曲がりに強いです。

刃長(mm)180 刃幅(mm)34 刃渡り(mm)155 全長(mm)385 用途やわらかい草の刈り取りに。 トラスコ品番818-4360 材質刃/高炭素刃物鋼(SK-5)と軟鋼(SS400)の複合材、柄/ポプラ 質量(g)170

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする