TRUSCO
TRUSCOの 鎌
TRUSCOの 鋸鎌
縄切鎌
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
57257838
品番
NKK
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
刃長(mm)
120
刃幅(mm)
27
刃渡り(mm)
110
全長(mm)
350
用途
ロープや縄切りに。梱包開封作業に。
トラスコ品番
818-4362
材質
刃/高炭素刃物鋼(SK-5)、柄/ポプラ
質量(g)
60