TRUSCO
TRUSCOの 刈払機
TRUSCOの 一般草刈用カッター/チップソー
刈払機用チップソー(一般草刈り用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57257892
品番
TBCJ-230
参考基準価格(税別)
¥2,360
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
斜め埋込み四面研磨チップ採用で寿命と切れ味が両立した草刈用チップソーです。
外径(Φmm)
230
刃厚(mm)
2
穴径(Φmm)
25.4
用途
一般草刈り、雑草、ツル草、笹刈りに。
トラスコ品番
751-8510
材質
(刃部)超硬チップ
質量(g)
288
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
刃数(p)
36
JIS規格
B9212