DTP-1200 システムデスク用トップパネル TRUSCO 57257987 DTP-1200 システムデスク用トップパネル TRUSCO 57257987 DTP-1200 システムデスク用トップパネル TRUSCO 57257987

システムデスク用トップパネル

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57257987 品番 DTP-1200
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥22,070 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

クランプを締め付けるだけで簡単に取り付け可能です。パネルとデスク天板の間には約25mm程度のすき間があるため、コード類を通せます。木製のためマグネットはつきません。

ブルー 寸法(幅×高さ)(mm)1200×416 質量(kg)4.3 トラスコ品番818-4367 幅(mm)1200 高さ(mm)416 奥行(mm)23 間口(mm)1200 間口W×奥行D×高さH(mm)1200×23×416
注意
※木製のためマグネットはつきません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によってはお届けできない場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする