※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DTP-1400 システムデスク用トップパネル TRUSCO 57258005 DTP-1400 システムデスク用トップパネル TRUSCO 57258005 DTP-1400 システムデスク用トップパネル TRUSCO 57258005

システムデスク用トップパネル

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57258005 品番 DTP-1400
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥24,120 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

クランプを締め付けるだけで簡単に取り付け可能です。パネルとデスク天板の間には約25mm程度のすき間があるため、コード類を通せます。木製のためマグネットはつきません。

ブルー 寸法(幅×高さ)(mm)1400×416 質量(kg)4.9 トラスコ品番818-4368 幅(mm)1400 高さ(mm)416 奥行(mm)23 間口(mm)1400 間口W×奥行D×高さH(mm)1400×23×416
注意
※木製のためマグネットはつきません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によってはお届けできない場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする