T-50B オフィスチェア TRUSCO 57258023 T-50B オフィスチェア TRUSCO 57258023

オフィスチェア

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 57258023 品番 T-50B
参考基準価格(税別)¥14,450 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

体格に合わせて背がスライドするシンプル設計のオフィスチェアです。

ブルー 座面高さ(mm)410〜540 本体質量(kg)9 仕様背もたれ前後調節可能 トラスコ品番819-4971 質量(kg)9 張地 座上下調節ガス調節式 座幅×座奥×座高(mm)440×480〜515×410〜540 材質(脚)エンプラ樹脂成型品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
1人が参考にしています
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする