TRUSCO
TRUSCOの 椅子
TRUSCOの オフィス用チェア(OAチェア)
TRUSCOの 布張り(ファブリック)チェア
オフィスチェア
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
57258048
品番
T-50BK
参考基準価格(税別)
¥14,450
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
体格に合わせて背がスライドするシンプル設計のオフィスチェアです。
色
ブラック
座面高さ(mm)
410〜540
本体質量(kg)
9
仕様
背もたれ前後調節可能
トラスコ品番
819-4972
質量(kg)
9
張地
布
座上下調節
ガス調節式
座幅×座奥×座高(mm)
440×480〜515×410〜540
材質(脚)
エンプラ樹脂成型品