TRUSCO
TRUSCOの 椅子
TRUSCOの 丸イス・角イス
丸イス
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57258066
品番
TMSP-B
参考基準価格(税別)
¥4,580
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
スタッキングが可能です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
パイプ 丸イス
モノタロウ
¥
999
¥
1,099
税込
色
ブルー
本体質量(kg)
1.8
トラスコ品番
818-3819
材質
(座部)鋼板、ウレタンフォーム
質量(kg)
1.8
キャスター
なし
張地
ビニールレザー張り
パイプ径(Φmm)
22.2
座幅(mm)
320
座高(mm)
445
材質(脚部)
スチールパイプ、粉体塗装(シルバー色)
スタッキング
可