TRUSCO
TRUSCOの 椅子
TRUSCOの ラウンドチェア
ワークチェア
(1件のレビュー)
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
57258127
品番
WC-20B
参考基準価格(税別)
¥14,930
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
作業椅子以外でも使えるデザイン、組立も簡単でマルチに使える仕様です。
色(張地)
ブルー
座面高さ(mm)
420〜520
座面寸法(幅×奥行)(mm)
375×375
トラスコ品番
819-4973
材質
座部:合板・ウレタンフォーム
質量(kg)
5
色
ブルー
キャスター
あり
張地
合成皮革
背もたれ
なし
座上下調節
ガス調節式
生産国
台湾
座幅(mm)
375
座高(mm)
420〜520
材質(脚)
エンプラ樹脂成型品・ナイロン双輪キャスター
座奥行(mm)
375
素材
レザー
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。