作業用チェア

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード57258215 品番WC360-BK
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

座回転式のスタンダードな作業椅子です。

色(張地)ブラック 座面高さ(mm)495〜640 座面径(Φmm)360 トラスコ品番818-5227 材質(座部)ブロー成形パッド付座 質量(kg)5.2 ブラック キャスターなし 張地レザー 背もたれなし 座上下調節ガス調節式 生産国日本 座幅(mm)360 座高(mm)495〜640 材質(脚部)ポリプロピレン(PP)、スチール 素材レザー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする