※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

作業用チェア

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード57258224 品番WCS-380
参考基準価格(税別)¥21,870 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

座面がサドルのような形状をしているため、座ったまま移動する際に足が動かしやすい仕様です。
高さ調整が可能です。

座面高さ(mm)310〜370 トラスコ品番818-5225 材質(座部)ポリウレタン成型品 質量(kg)4.3 ブラック タイプサドル型 キャスターあり 張地ポリウレタン 座上下調節ガス調節式 キャスター径(Φmm)50 組立時間(目安)1人15分 座幅(mm)380 座高(mm)310〜370 材質(脚部)強化樹脂成型5本脚Φ50ナイロン双輪キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする