TRUSCO
TRUSCOの 椅子
TRUSCOの ラウンドチェア
作業用チェア
商品レビューを投稿する
翌日出荷
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
57258233
品番
WCS-570
参考基準価格(税別)
¥39,490
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
レバーにより座の傾き加減を変えられるため、作業に適した角度に調整できます。
(前後約30mm)座面がサドルのような形状をしているため、太もも裏のあたりがソフトです。
高さ調整が可能です。
座面高さ(mm)
544〜734
仕様
角度調整機能付
トラスコ品番
818-5226
材質
(座部)合板ウレタンフォーム
質量(kg)
8.8
色
ブラック
タイプ
サドル型
キャスター
あり
張地
ポリウレタン
座上下調節
ガス調節式
キャスター径(Φmm)
50
組立時間
(目安)1人15分
座幅(mm)
570
座高(mm)
544〜734
材質(脚部)
強化樹脂成型5本脚Φ50ナイロン双輪キャスター