SPL-12 スマホ収納ロッカー TRUSCO 57258267 SPL-12 スマホ収納ロッカー TRUSCO 57258267 SPL-12 スマホ収納ロッカー TRUSCO 57258267 SPL-12 スマホ収納ロッカー TRUSCO 57258267 SPL-12 スマホ収納ロッカー TRUSCO 57258267

スマホ収納ロッカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57258267 品番SPL-12
参考基準価格(税別)¥77,710 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

スマホやデジカメなど小物の保管管理に便利です。
使用時間外に充電ができ、鍵付なので盗難の心配無く管理ができます。
7〜8インチのスマートフォン・タブレットを12個収納できます。

タイプ12台収納(片開き) シリンダ錠式(鍵2枚付)、表面・裏面共通ナンバー 付属品シリンダ錠 仕様アクリル窓付 トラスコ品番799-2378 材質スチール 質量(kg)13 間口W×奥行D×高さH(mm)320×343×517 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)126×175×66
注意
※充電コード、電源タップはお客様にてご用意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする