※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 書庫・金庫・ロッカー
TRUSCOの ロッカー
TRUSCOの 更衣ロッカー
スリムロッカー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57258276
品番
WL-5S
参考基準価格(税別)
¥79,310
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
省スペースで、より多くの方のロングコートなどが収納できます。
タイプ
5人用
鍵
シリンダー錠
付属品
ハンガーパイプ・網棚×2
トラスコ品番
799-3935
材質
スチール
質量(kg)
51.9
色
ホワイト
間口W×奥行D×高さH(mm)
900×515×1790
人数
5人用
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×515×1790
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
132×465×1650
注意
※扉付属品(鏡、タオル掛け、傘立、滴受)は別売です。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※大型車での配送になる可能性があります。※車上渡しとなります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません