TRUSCO
TRUSCOの 書庫・金庫・ロッカー
TRUSCOの 靴箱・下駄箱
シューズケース
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57258346
品番
SC-24P-L
参考基準価格(税別)
¥210,940
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
扉がABS樹脂製のため、さびる心配がありません。
本体は落ち着いたネオグレー色です。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×380×1700
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
255×336×183
用途
鍵付きで、小物入れとしてもお使い頂けます。
付属品
棚なし
トラスコ品番
799-2343
セット内容
シリンダ錠
質量(kg)
47.9
色
(扉)ダークグレー
材質(本体)
スチール
タイプ
24人用
間口W×奥行D×高さH(mm)
900×380×1700
材質(扉)
ABS樹脂
色(本体)
ネオグレー
鍵
シリンダ錠式
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません