ミニフレームウォーカー 3回転+ブレーキ付 3キャスター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57258638 品番WFM-4262SW3GW
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥27,998
販売価格(税別) 非課税商品
27,998

キャスターが標準装備された超コンパクトサイズ歩行器
3インチキャスター+グライディングブレーキ付3インチキャスター
ミニサイズ歩行器:児童、円背または小柄なお年寄りの歩行訓練に適しています。
ワンタッチ折りたたみ式(全機種共通):使用しないときはワンタッチで折りたため、収納しておく事ができます。
6段階高さ調節:ご使用になる方の体格に合わせてハンドルの高さを71.0cm〜83.5cmまで6段階に調節ができます。

材質フレーム/アルミ(一部スチール) 質量(kg)3.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×40.5×71〜83.5(6段階)、【収納】48×11.5×71 アズワン品番69-1204-23 内寸(cm)32 最大使用者体重(kg)100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする