TRUSCO
TRUSCOの 名札
TRUSCOの 吊り下げ名札
ストラップ付ホイッスル名札(ソフトタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57258662
品番
TNH-S-R
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
名札クリップは、ロック式になっているので外れる心配はありません。
災害時、緊急時に使えるホイッスル付です。
色
赤
トラスコ品番
787-9831
材質
(ホイッスル)ABS樹脂
寸法(mm)
(ホイッスル)47×20
サイズ
名刺
質量(g)
17
タイプ
ソフト
材質(ケース)
再生ソフトPP
寸法(縦×横)(mm)
55×90
寸法(幅W×長さL)(mm)
(ストラップ)10×900
中紙サイズ(mm)
90×55(ヨコ名刺)
周波数(Hz)/遮音値(dB)
3000/約95