TRUSCO
TRUSCOの オフィス機器
TRUSCOの ラミネーター
TRUSCOの ラミネーター本体
ラミネーター(A3対応)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57258678
品番
TLA-A3
参考基準価格(税別)
¥16,080
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
約30分使用しないと自動的に電源が切れ節電する省エネ設計です。
適合サイズ
A3
トラスコ品番
784-7947
材質
ABS
質量(kg)
2.3
消費電力(W)
350
コード長さ(m)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
470×338×128
ウォームアップ時間
5分
最大ラミネート厚さ(mm)
0.6
ラミネート速度(mm/秒)
5.1(50Hz)、6.1(60Hz)
対応フィルム厚さ(μm)
150