TRUSCO
TRUSCOの 掲示用品
TRUSCOの 掲示用小物
TRUSCOの マグネット用品
吸着シートポケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
57258687
品番
ASP-1620
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
ガラスやアルミなど、平滑な場所であればどこにでも貼り付け可能なため、スペースの有効活用になります。
繰り返し何度でも貼ってはがせます。
粘着性がないため、被着材を汚しません。
色
白
用途
文具や伝票、カード類の整理や保管に便利です。
トラスコ品番
819-1743
質量(g)
30
寸法(縦×横)(mm)
200×160、(ポケット)120×150
外形寸法(縦×横)(mm)
200×160
マチ(mm)
35