貼れる硬質ポップケース

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57258705 品番 SCC-A4
参考基準価格(税別)¥1,410 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

裏面は特殊な粘着シートのため糊残りがありません。
ガラス・タイル・スチールボード面等に貼れます。
ケースは透明ですので両面表示が可能です。

適合サイズA4 用途書類・チラシ等の掲示や表示。 トラスコ品番818-3716 材質硬質塩ビ 透明 質量(g)100 寸法(縦×横×厚さ)(mm)235×312×0.4 外形寸法(縦×横)(mm)235×312 内形寸法(幅W×奥行D)(mm)235×312

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57258705
2022-08-26
用途:
事務所の内外に貼れる
不動産業

とても便利でコストもよいです。1階の店舗や事務所におすすめ

対象商品:
57258705
2021-01-21
用途:
社内入口の掲示案内に
農・林・水産業

ガラスの出入口、両面の掲示物に使用しています。
丁寧に貼りなおしても空気が入るので、★ひとつマイナス

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする