曜日別特売
TELS テレフォンスタンド TRUSCO 57258933

 

TELS テレフォンスタンド TRUSCO 57258933
TELS テレフォンスタンド TRUSCO 57258933
TELS テレフォンスタンド TRUSCO 57258933
TELS テレフォンスタンド TRUSCO 57258933

テレフォンスタンド

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード57258933品番TELS
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

これまで電話機を置いていたスペースが有効に使えます。
アーム回転範囲は360°で自由自在に動き、どんな位置にでも設置できます。
アームの高さをスペーサーで50mm高くでき、電話コードをアームの中に収納できます。

幅(mm)220奥行(mm)380~620高さ(mm)95~465トラスコ品番783-1706材質ABS樹脂質量(kg)1.5最高高さ(mm)465適合電話機幅120~220mm、質量1kgまで最大クランプ取付幅(mm)60最大長(mm)620取付厚(mm)20~60
注意
※電話機は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57258933
2024-04-19
用途: 事務所にて
株式会社松井組

事務所のデスク電話を固定するために購入しました。稼働範囲が広くコスパ良い良品です。

対象商品 : 57258933
2019-05-20
用途: 電話置き

動きがスムーズで急な電話などの緊急で使用する際もとても使いやすいです。

対象商品 : 57258933
2017-12-11
用途: 事務所の電話台に
製造業

スタイルはスタイリッシュでとってもいいです
それに電話も固定されているので 動かないのはいいですね
手前に引き寄せてそれを横に振れるのもいいので とても満足しています

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする