KOOL BEAM
KOOL BEAMの 腰袋/工具差し/携帯ケース
KOOL BEAMの 腰袋
KOOL BEAM ライトポーチ・SD
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57258970
品番
4961366154065
参考基準価格(税別)
¥273
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
ナイロン製ライトケース。
ベルトループ有りのため、ベルトを通して、落下防止にも役立ちます。
材質
ナイロン
寸法(mm)
幅:40、長さ:115〜130(調整可能)、収納可能ライト:最大Φ30、ベルト通し:50×16