B71-0535 プレス蝶ボルト(ステンレス) TRUSCO 57259116

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B71-0535 プレス蝶ボルト(ステンレス) TRUSCO 57259116
B71-0535 プレス蝶ボルト(ステンレス) TRUSCO 57259116

プレス蝶ボルト(ステンレス)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(10個)呼径×L(mm)M5×35注文コード57259116品番B71-0535
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥768
販売価格(税別)
698

手で締められるボルトです。

材質ステンレス(SUS304)ねじピッチ(mm)0.8トラスコ品番783-3831質量(g)93.5羽根高(mm)9.6羽根幅(mm)22呼径×L(mm)M5×35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2351:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする