※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B53-0610 化粧ビス(スチール) TRUSCO 57259125 B53-0610 化粧ビス(スチール) TRUSCO 57259125 B53-0610 化粧ビス(スチール) TRUSCO 57259125

化粧ビス(スチール)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード57259125 品番B53-0610
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
この商品はねじの呼び・内容量など58種類から選べます 他の種類を見る

手で締められるねじです。110℃の優れた耐熱性です。

材質(頭部)ユリヤ樹脂 ねじピッチ(mm)1 トラスコ品番783-7003 質量(g)65.2 頭部高さ(mm)7 用途照明器具、ディスプレイ器具、電気機器、一般機械、事務用機器等。 頭径(Φmm)17 材質(ねじ部)低炭素鋼(SWCH相当)三価クロメート 呼径×L(mm)M6×10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1292:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする