※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ねじ
TRUSCOの つまみねじ
化粧ビス(スチール)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
57259134
品番
B53-0616
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
手で締められるねじです。110℃の優れた耐熱性です。
材質
(頭部)ユリヤ樹脂
ねじピッチ(mm)
1
トラスコ品番
783-7011
質量(g)
75.7
頭部高さ(mm)
7
用途
照明器具、ディスプレイ器具、電気機器、一般機械、事務用機器等。
頭径(Φmm)
17
材質(ねじ部)
低炭素鋼(SWCH相当)三価クロメート
呼径×L(mm)
M6×16