防災人 水たまり吸水シート 7L 日本製

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(10枚×10袋) 注文コード57259171 品番BMS-001×10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

1枚で約7Lの水を吸収(※海水、油は吸収しません)
身のまわりの水処理、雨漏り、浸水防止に
使用前は厚さ約3mm、重さ約60gと保管にも最適
銀イオン加工
安心と信頼の日本製
1袋10枚入り

用途吸水シートとして。雨漏り 水漏れ 浸水 水抜き 水たまり キッチン トイレ 防災 暴風雨対策 備蓄 備え 防災用品 防災グッズ 非常用 軽量 コンパクト まとめ買い 材質不織布(PET.PP.PE)、高分子吸水材、吸水紙 寸法(cm)36×55
注意
※止水材としての使用は出来ません
※使用後は3日程天日干し、もしくは脱水剤を利用して排水後に地域の規則に従って廃棄してください
※吸水後の再利用は出来ません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする